Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Getriebeöl (1,0 kg) 091042 R1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Getriebeöl (1,0 kg) 091042 R1,0
REMS Getriebeöl (1,0 kg) 091042 R1,0
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553853
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     091042
EAN/GTIN:
     4039976131674
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl
REMS Getriebeöl (1,0 kg) 091042 R1,0
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
091042
Werksnummer:
091042 R1,0
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
190,00
Gewicht netto Kg:
0,970000
Länge brutto mm:
100,00
Breite brutto mm:
100,00
Höhe brutto mm:
190,00
Gewicht brutto Kg:
0,970000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,98*
€ 45,12*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.435,87*
€ 3.684,74*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.684,74*
€ 4.384,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.574,86*
€ 4.254,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.462,95*
€ 4.120,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.449,16*
€ 4.104,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.435,87*
€ 4.088,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.