Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Getriebeöl, 1 l #091042 R1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Getriebeöl (1,0 kg) 091042 R1,0
REMS Getriebeöl (1,0 kg) 091042 R1,0
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-091042 R1,0
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     091042 R1,0
EAN/GTIN:
     4039976131674
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl
Rems Getriebeöl, 1 l #091042 R1,0
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,97 kg
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
190 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,98*
€ 45,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.435,87*
€ 3.684,74*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.