Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Reduzierung 12 kg Flasche 130201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Reduzierung 12 kg Flasche 130201
REMS Reduzierung 12 kg Flasche 130201
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554107
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     130201
EAN/GTIN:
     4039976022170
Suchbegriffe:
KG-Reduktion
kg reduktion
REMS Reduzierung 12 kg Flasche 130201
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
130201
Werksnummer:
130201
Länge netto mm:
31,00
Breite netto mm:
27,00
Höhe netto mm:
27,00
Gewicht netto Kg:
0,055000
Länge brutto mm:
31,00
Breite brutto mm:
27,00
Höhe brutto mm:
27,00
Gewicht brutto Kg:
0,055000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 21,78*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,74*
€ 22,36*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.