Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: kg-rohr dn 150, kg-rohr dn 200
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > KG-Rohr

  KG-Rohr  (34 Angebote unter 30.861.087 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „KG-Rohr“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Ostendorf 220010 - KG Rohr KGEM - DN 110/1000 mm (2 Angebote) 
Ostendorf 220010 - KG Rohr KGEM - DN 110/1000 mm KGEM- Rohr-Passlängen SN 4 Ostendorf KG SN 4 Rohr mit Muffe DN/OD 110 1000 mm KG EM Rohr SN 4 Coex DN/OD 110 x 1000 mm Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 C...
Ostendorf Kunststoffe
220010
€ 6,97*
pro Stück
 
 Stück
Ostendorf 222010 - KG Rohr KGEM - DN 160/1000 mm (2 Angebote) 
Ostendorf 222010 - KG Rohr KGEM - DN 160/1000 mm KGEM-Rohr-Passlängen SN 4 Ostendorf KG SN 4 Rohr mit Muffe DN/OD 160 1000 mm KG EM Rohr SN 4 Coex DN/OD 160 x 1000 mm Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Co...
Ostendorf Kunststoffe
222010
€ 11,84*
pro Stück
 
 Stück
Ostendorf 221010 - KG Rohr KGEM - DN 125/1000 mm (2 Angebote) 
Ostendorf 221010 - KG Rohr KGEM - DN 125/1000 mm KGEM-Rohr-Passlängen SN 4 Ostendorf KG SN 4 Rohr mit Muffe DN/OD 125 1000 mm KG EM Rohr SN 4 Coex DN/OD 125 x 1000 mm Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Co...
Ostendorf Kunststoffe
221010
€ 7,89*
pro Stück
 
 Stück
Ostendorf 223010 - KG Rohr KGEM - DN 200/1000 mm (1 Angebot) 
Ostendorf 223010 - KG Rohr KGEM - DN 200/1000 mm KGEM-Rohr-Passlängen SN 4 Ostendorf KG SN 4 Rohr mit Muffe DN/OD 200 1000 mm KG EM Rohr SN 4 Coex DN/OD 200 x 1000 mm Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Co...
Ostendorf Kunststoffe
223010
€ 24,24*
pro Stück
 
 Stück
Ostendorf 223000 - KG Rohr KGEM - DN 200/500 mm (2 Angebote) 
Ostendorf 223000 - KG Rohr KGEM - DN 200/500 mm KGEM-Rohr-Passlängen SN 4 Ostendorf KG SN 4 Rohr mit Muffe DN/OD 200 500 mm Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 2...
Ostendorf Kunststoffe
223000
€ 11,85*
pro Stück
 
 Stück
KG 2000 Rohr DN 110x1000mm grün, mit Muffe (2 Angebote) 
KG 2000 Rohr DN 110x1000mm grün, mit Muffe .
Ostendorf Kunststoffe
770340
€ 11,12*
pro Stück
 
 Stück
Übergang KG-Rohr 100 auf 110 Kabufl ex KABUFLEXREDUZIERUNG110AUFKG100 (8 Angebote) 
Übergang auf KG-Rohr aus PVC-U, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Reduzierung als Übergang zur Anbindung von Kabuflex® Rohre an handelsübliche KG-Rohre. Eine wasserdichte Verbindung bis 0,5 ba...
Fränkische Rohrwerke
19995110
€ 34,58*
pro Stück
 
 Stück
Übergang KG-Rohr 160 auf 150 Kabuflex KG 160/150 (6 Angebote) 
Übergang KG-Rohr 160 auf 150 Kabuflex KG 160/150Übergang auf KG-Rohr aus PVC-U, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Reduzierung als Übergang zur Anbindung von Kabuflex® Rohre an handelsübliche K...
Fränkische Rohrwerke
19995160
€ 92,49*
pro Stück
 
 Stück
Grundfos Zubehör für Hebeanlagen Flanschmuffe DN150 PN10 für KG-Rohr (3 Angebote) 
Flanschmuffe für Anschluss an PVC-Abflussrohr.
Grundfos
96003701
€ 489,56*
pro Stück
 
 Stück
Ostendorf 220000 - KG Rohr KGEM - DN 110/500 mm (3 Angebote) 
Ostendorf 220000 - KG Rohr KGEM - DN 110/500 mm KGEM- Rohr-Passlängen SN 4 Ostendorf KG SN 4 Rohr mit Muffe DN/OD 110 500 mm KG EM Rohr SN 4 Coex DN/OD 110 x 500 mm Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex...
Ostendorf Kunststoffe
220000
€ 4,29*
pro Stück
 
 Stück
KG 2000 Rohr DN 110x500mm grün, mit Muffe (3 Angebote) 
KG 2000 Rohr DN 110x500mm grün, mit Muffe .
Ostendorf Kunststoffe
770320
€ 3,54*
pro Stück
 
 Stück
Ostendorf 220020 - KG Rohr KGEM - DN 110/2000 mm (1 Angebot) 
Ostendorf 220020 - KG Rohr KGEM - DN 110/2000 mm KGEM-Rohr-Passlängen SN 4 Ostendorf KG SN 4 Rohr mit Muffe DN/OD 110 2000 mm KG EM Rohr SN 4 Coex DN/OD 110 x 2000 mm Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Co...
Ostendorf Kunststoffe
220020
€ 24,82*
pro Stück
 
 Stück
KG 2000 Rohr DN 125x1000mm grün, mit Muffe (2 Angebote) 
KG 2000 Rohr DN 125x1000mm grün, mit Muffe .
Ostendorf Kunststoffe
770440
€ 13,70*
pro Stück
 
 Stück
Ostendorf 221000 - KG Rohr KGEM - DN 125/500 mm (3 Angebote) 
Ostendorf 221000 - KG Rohr KGEM - DN 125/500 mm KGEM-Rohr-Passlängen SN 4 Ostendorf KG SN 4 KG EM Rohr SN 4 Coex DN/OD 125 x 500 mm Rohr mit Muffe DN/OD 125 500 mm Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex ...
Ostendorf Kunststoffe
221000
€ 6,23*
pro Stück
 
 Stück
KG 2000 Rohr DN 125x500mm grün, mit Muffe (3 Angebote) 
KG 2000 Rohr DN 125x500mm grün, mit Muffe .
Ostendorf Kunststoffe
770420
€ 4,88*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema KG-Rohr
^

KG-Rohr - Kunststoff-Grundleitungen und PVC-Kanalrohre

Die KG-Rohre sind Teil des Abwassersystems in Gebäuden und öffentlichen Kanälen. Sie zeigen sich umfassend beständig gegen Abwasser und mechanische Einwirkungen aus dem Boden. Die KG-Rohre werden durch Stecken montiert und mit Fittings ergänzt.

KG-Rohre im Überblick

Die Kunststoff- oder Kanalgrundleitung (KG) ist ein Rohr, das vorwiegend für die Gebäudeentwässerung eingesetzt wird. Sie entspricht der DIN 19534-3 und DIN EN 1401-1. Das KG-Rohr bietet sich für
  • Grundleitungen mit einem Durchmesser (DN) von 100 bis 500 Millimetern
an. Es wird seltener für Sammel- oder Fallleitungen eingesetzt. Das KG-Rohr besteht meist aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U). Dieser Werkstoff zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus:
  • hohe chemische und mechanische Beständigkeit,
  • geringes Eigengewicht sowie
  • gut zu verarbeiten.
Die hochbeständigen KG-Rohre oder PVC-KG-Rohre sind insbesondere für private oder gewerbliche Abwasser geeignet. Sie bleiben dauerhaft dicht unter Einwirkung von verdünnten Säuren oder Basen. KG-Rohre trotzen mechanischer Belastung aus dem Erdreich. Die Grundleitungen sind einfach zu installieren. Mithilfe einer Säge lassen sie sich ablängen und auch das Anfasen ist problemlos per Hand möglich. Die Montage erfolgt durch Stecken. Ein KG-Rohr ist mit einer Muffe gefertigt, in die ein weiteres Rohr gesteckt wird. Ein integrierter Dichtring verhindert Leckagen.

Hinweise für die Auswahl des KG-Rohres

Die KG-Rohre sind in Varianten nach den folgenden technischen Merkmalen erhältlich:
  • Nennweite,
  • Länge,
  • Beständigkeiten und Eignungen sowie
  • zulässige Installationsbereiche.
Die Nennweite orientiert sich an der vorhandenen Anlage und der erforderlichen Dimensionierung um einen gleichmäßigen Abfluss zu erzeugen. Das KG-Rohr kann in seiner Länge eingekürzt werden. Für längere Rohre sorgt ein Fitting oder die Verbindung über eine Muffe. Die Beständigkeiten und Eignungen des KG-Rohres müssen zu den Gegebenheiten vor Ort passen. Hierbei wirken das Leitungsmedium und auch die Umgebung auf das Rohr ein. Die Besonderheiten der Rohrwand und ihrer Ausführung prädestinieren die Kanal-Grundleitung für einen Installationsbereich. Bei der Auswahl können die entsprechenden Fittings den Richtungswechsel der Installation oder den Anschluss von Sammel- beziehungsweise Fallleitungen ermöglichen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.