Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Einsatz 54 mm, 2er-Pack 131157 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Einsatz 54 mm, 2er-Pack 131157 R
REMS Einsatz 54 mm, 2er-Pack 131157 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554143
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     131157
EAN/GTIN:
     4039976022774
Suchbegriffe:
Einfriergerät
Rohreinfriergerät
einfriergerät rems
REMS Einsatz 54 mm, 2er-Pack 131157 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
131157
Werksnummer:
131157 R
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,260000
Länge brutto mm:
240,00
Breite brutto mm:
160,00
Höhe brutto mm:
65,00
Gewicht brutto Kg:
0,260000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,88*
€ 91,46*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 79,75*
€ 101,65*
€ 5,00*
ab € 81,80*
€ 104,30*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 84,37*
€ 107,58*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.476,29*
€ 7.994,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.994,95*
€ 9.513,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.767,97*
€ 9.243,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.514,38*
€ 8.942,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.476,29*
€ 8.896,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
131160 R
ab € 105,51*
Ähnlich
REMS
131012 R220
ab € 987,86*
Ähnlich
REMS
131116 R
ab € 32,44*
Ähnlich
REMS
131110 R
ab € 77,97*
Ähnlich
REMS
131156
ab € 72,08*
Ähnlich
REMS
131158
ab € 71,94*
Ähnlich
REMS
131104 R
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.