Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Twist/Hurrican 12-15-18-22 156010 R220 Elektrischer Rohraushalser+Aufweiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Twist/Hurrican 12-15-18-22 156010 R220 Elektrischer Rohraushalser+Aufweiter
REMS Twist/Hurrican 12-15-18-22 156010 R220 Elektrischer Rohraushalser+Aufweiter
REMS Twist/Hurrican 12-15-18-22 156010 R220 Elektrischer Rohraushalser+Aufweiter
REMS Twist/Hurrican 12-15-18-22 156010 R220 Elektrischer Rohraushalser+Aufweiter
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554447
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     156010
EAN/GTIN:
     4039976027342
Suchbegriffe:
Rohraufweiter
Rohraushalser
REMS Twist/Hurrican 12-15-18-22 156010 R220 Elektrischer Rohraushalser und Rohraufweiter Leistungsstarkes, kompaktes Elektrowerkzeug zur rationellen Herstellung von T-Abgängen und zum rationellen Kaltaufweiten von harten und weichen Kupferrohren für fittinglose Rohrinstallation. Kombination von REMS Twist und REMS Hurrican. Aushalsen: Harte und weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8" s = 1,5 mm. Aufweiten: Harte und weiche Kupferrohre Ø 12–22 mm, Ø 3/8–7/8", s = 1 mm. REMS Hurrican – T-Abgänge selbst machen. Kostengünstig. Auch an verlegten Rohren. REMS Twist – Muffen selbst machen. Kaltaufweiten auch von harten Kupferrohren.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
156010
Werksnummer:
156010 R220
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
325,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
11,200000
Länge brutto mm:
520,00
Breite brutto mm:
325,00
Höhe brutto mm:
140,00
Gewicht brutto Kg:
11,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.146,84*
€ 1.248,66*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.217,34*
€ 1.329,61*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.254,74*
€ 1.404,35*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.404,35*
€ 1.671,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,12*
€ 1.620,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,15*
€ 1.545,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.282,94*
€ 1.526,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.254,74*
€ 1.493,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
151402 R220
ab € 298,23*
Ähnlich
REMS
156150
ab € 141,64*
Ähnlich
REMS
156200
ab € 140,51*
Ähnlich
REMS
156225
ab € 141,12*
Ähnlich
REMS
156250
ab € 141,16*
Ähnlich
REMS
156300
ab € 141,62*
Ähnlich
REMS
156350
ab € 140,87*
Ähnlich
REMS
156400
ab € 140,50*
Ähnlich
REMS
156450
ab € 141,31*
Ähnlich
REMS
156375
ab € 140,79*
Ähnlich
REMS
156425
ab € 141,69*
Ähnlich
REMS
156475
ab € 141,38*
Ähnlich
REMS
151160
ab € 58,12*
Ähnlich
REMS
151170
ab € 58,08*
Ähnlich
REMS
151155
ab € 59,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.