Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schleifer
>
Elektro-Trennschleifer
>
Artikel
REMS Krokodil 125 Antriebsm. 185000 R220 Schlitzfräse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2001555065
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
185000
EAN/GTIN:
4039976113588
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Mauernutfräse
Mauernutfräser
REMS REMS Krokodil 125 Antriebsm. 185000 R220 Diamant-Schlitz- und -Trennschleifmaschinen Kompaktes, handliches Elektrowerkzeug zum trockenen Schlitzen und Trennen, z. B. von Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Estrich aller Art. Für Handwerk und Industrie. Schlitztiefe = 38 mm Schlitzbreite = 43 mm Anzahl Diamant-Trennscheiben 1 – 2. REMS Universal-Diamant-Trennscheiben, auch für geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate. REMS Krokodil 125 – schlitzen statt meißeln. Vollflächig anliegende Auflageplatte. Multifunktions-Elektronik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
185000
Werksnummer:
185000 R220
Länge netto mm:
445,00
Breite netto mm:
325,00
Höhe netto mm:
230,00
Gewicht netto Kg:
7,000000
Länge brutto mm:
445,00
Breite brutto mm:
325,00
Höhe brutto mm:
230,00
Gewicht brutto Kg:
7,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
Weitere Suchbegriffe:
Mauerschlitzer
,
Mauerschlitzfräse
,
Metalltrennschleifer
,
Trennschleifmaschine
,
metalltrennschleifer
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,78*
€ 839,89*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,20*
€ 861,54*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,49*
€ 926,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,20*
€ 1.102,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,68*
€ 1.026,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,02*
€ 990,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,24*
€ 980,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,49*
€ 962,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS 185001 R220 Krokodil 180 SR Mauernut-Schlitzfräse
REMS
185001
ab € 940,30*
Ähnlich
REMS Koffer REMS Krokodil 125 185054 R
REMS
185054
ab € 132,57*
Ähnlich
REMS Krokodil 180SR Basic-Pack 185011 R220
REMS
185011
ab € 924,22*
Ähnlich
REMS REMS Fliesenbohrer Set 6-8-10 181700 R
REMS
181700
ab € 124,46*
Ähnlich
REMS REMS Fliesenbohrer Ø 10 mm 181713 R
REMS
181713
ab € 34,61*
Ähnlich
REMS REMS Fliesenbohrer Ø 12 mm 181714 R
REMS
181714
ab € 37,40*
Ähnlich
REMS REMS Fliesenbohrer Ø 14 mm 181715 R
REMS
181715
ab € 54,88*
Ähnlich
REMS REMS Fliesenbohrer Ø 5 mm 181710 R
REMS
181710
ab € 33,43*
Ähnlich
REMS REMS Fliesenbohrer Ø 6 mm 181711 R
REMS
181711
ab € 33,22*
Ähnlich
REMS REMS Fliesenbohrer Ø 8 mm 181712 R
REMS
181712
ab € 34,16*
Ähnlich
REMS REMS UDT LS H-P Ø 125 mm 185022 R
REMS
185022
ab € 47,66*
Ähnlich
REMS REMS UDT LS H-P Ø 180 mm 185027 R
REMS
185027
ab € 62,28*
Ähnlich
REMS REMS UDT LS Turbo Ø 180 mm 185026 R
REMS
185026
ab € 40,09*
Ähnlich
REMS Schlitzmeißel 185024 R
REMS
185024
ab € 21,49*
Ähnlich
REMS UDT LS Turbo Ø 125 mm 185021 R
REMS
185021
ab € 22,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen