Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 185001 R220 Krokodil 180 SR Mauernut-Schlitzfräse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 185001 R220 Krokodil 180 SR Mauernut-Schlitzfräse
REMS 185001 R220 Krokodil 180 SR Mauernut-Schlitzfräse
REMS 185001 R220 Krokodil 180 SR Mauernut-Schlitzfräse
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555066
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     185001
EAN/GTIN:
     4039976113595
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Mauernutfräse
Mauernutfräser
REMS REMS Krokodil 180 SR 185001 R220 Diamant-Schlitz- und -Trennschleifmaschinen Kompaktes, handliches Elektrowerkzeug zum trockenen Schlitzen und Trennen, z. B. von Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Estrich aller Art. Für Handwerk und Industrie. Schlitztiefe = 61 mm Schlitzbreite = 62 mm Anzahl Diamant-Trennscheiben 1 – 3 REMS Universal-Diamant-Trennscheiben, auch für geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate. REMS Krokodil 180 SR – schlitzen statt meißeln. Vollflächig anliegende Auflageplatte. Multifunktions-Elektronik. Speed-Rugulation.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
185001
Werksnummer:
185001 R220
Länge netto mm:
530,00
Breite netto mm:
238,00
Höhe netto mm:
300,00
Gewicht netto Kg:
7,600000
Länge brutto mm:
530,00
Breite brutto mm:
238,00
Höhe brutto mm:
300,00
Gewicht brutto Kg:
7,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,84*
€ 1.028,45*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 970,80*
€ 1.053,47*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105.105,28*
€ 107.195,05*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107.195,05*
€ 127.562,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106.681,86*
€ 126.951,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105.105,28*
€ 125.075,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
185054
ab € 132,52*
Ähnlich
REMS
185000
ab € 746,34*
Ähnlich
REMS
185011
ab € 919,98*
Ähnlich
REMS
181700
ab € 128,57*
Ähnlich
REMS
181713
ab € 35,89*
Ähnlich
REMS
181714
ab € 38,79*
Ähnlich
REMS
181715
ab € 56,87*
Ähnlich
REMS
181710
ab € 34,49*
Ähnlich
REMS
181711
ab € 34,71*
Ähnlich
REMS
181712
ab € 35,46*
Ähnlich
REMS
185022
ab € 48,12*
Ähnlich
REMS
185027
ab € 62,34*
Ähnlich
REMS
185026
ab € 39,96*
Ähnlich
REMS
185024
ab € 21,56*
Ähnlich
REMS
185021
ab € 22,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.