Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS MSG 63 EE 256220 R220 Heizelement-Muffenschweißgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS MSG 63 EE 256220 R220 Heizelement-Muffenschweißgeräte
REMS MSG 63 EE 256220 R220 Heizelement-Muffenschweißgeräte
REMS MSG 63 EE 256220 R220 Heizelement-Muffenschweißgeräte
REMS MSG 63 EE 256220 R220 Heizelement-Muffenschweißgeräte
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555304
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     256220
EAN/GTIN:
     4039976036634
Suchbegriffe:
Folienschweißgerät Heizband
Folienschweißgerät Heizelement
Muffenschweissgerät
muffenschweißgerät rems
REMS REMS MSG 63 EE 256220 R220 Heizelement-Muffenschweißgeräte Leistungsstarke Elektrogeräte zum rationellen Muffenschweißen. Überall einsetzbar, frei Hand oder auf der Werkbank. Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF Ø 16–125 mm. REMS MSG – Heizelemente gemäß DVS. Hochwertige PTFE-Beschichtung.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
256220
Werksnummer:
256220 R220
Länge netto mm:
490,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
300,00
Gewicht netto Kg:
3,400000
Länge brutto mm:
490,00
Breite brutto mm:
115,00
Höhe brutto mm:
300,00
Gewicht brutto Kg:
3,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Schweissgerät
Weitere Suchbegriffe: folienschweißgerät heizband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,50*
€ 425,85*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,42*
€ 473,34*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,80*
€ 473,49*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,49*
€ 563,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,54*
€ 543,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,58*
€ 505,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,29*
€ 493,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,80*
€ 474,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
256320
ab € 545,27*
Ähnlich
REMS
256020
ab € 386,63*
Ähnlich
REMS
256240
ab € 597,62*
Ähnlich
REMS
256342
ab € 150,83*
Ähnlich
REMS
256242
ab € 113,33*
Ähnlich
REMS
256410
ab € 46,46*
Ähnlich
REMS
256420
ab € 46,73*
Ähnlich
REMS
256430
ab € 46,57*
Ähnlich
REMS
256440
ab € 46,52*
Ähnlich
REMS
256460
ab € 56,73*
Ähnlich
REMS
256470
ab € 74,75*
Ähnlich
REMS
256480
ab € 86,33*
Ähnlich
REMS
256490
ab € 113,77*
Ähnlich
REMS
256500
ab € 197,72*
Ähnlich
REMS
256510
ab € 214,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.