Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Gewindeherstellung
>
Gewindeschneidkluppen
>
Schneidbacken
>
Artikel
REMS (341430 RWS) Schneidbacken M 14, Satz
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2001555523
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
341430
EAN/GTIN:
4039976040037
Suchbegriffe:
Ersatzschneidbacken
Gewindeschneidbacke
Schneidbacken
rems schneidbacke m6
REMS (341430 RWS) Schneidbacken M 14, Satz
Schneidbacken M 14, Satz (341430 RWS)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
341430
Werksnummer:
341430 RWS
Länge netto mm:
187,00
Breite netto mm:
124,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,697000
Länge brutto mm:
187,00
Breite brutto mm:
124,00
Höhe brutto mm:
12,00
Gewicht brutto Kg:
0,697000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
Weitere Suchbegriffe:
gewindeschneidbacken rems
,
gewindeschneidbacke m30
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 318,47*
€ 377,79*
Lager 874
4 Tage
4
pro Satz
Frei Haus
ab € 349,34*
€ 411,28*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 345,20*
€ 418,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 418,53*
€ 498,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 405,73*
€ 482,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 364,65*
€ 433,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 360,58*
€ 429,09
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 345,20*
€ 410,79
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 86,30* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS (340200 R220) Tornado 2000 Gewindeschneidemaschine
REMS
340200
ab € 2.836,57*
Zubehör
REMS (340207 R220) Tornado 2010 T Gewindeschneidemaschine
REMS
340207
ab € 4.463,00*
Zubehör
REMS (340221 R220) Magnum 2010 T Gewindeschneidmaschine
REMS
340221
ab € 4.671,74*
Zubehör
REMS (340226 R220) Magnum 2000 L-T Gewindeschneidmaschine
REMS
340226
ab € 2.932,95*
Zubehör
REMS (340227 R220) Magnum 2010 L-T Gewindeschneidmaschine
REMS
340227
ab € 3.947,92*
Zubehör
REMS (344100 R) Untergestell, fahrbar
REMS
344100
ab € 387,16*
Zubehör
REMS (344105 R) Untergestell
REMS
344105
ab € 233,66*
Zubehör
REMS (344150 R) Untergestell,fahr- u. klappbar
REMS
344150
ab € 561,63*
Zubehör
REMS (380310 R220) Magnum 3010 L-T R 1/2-3' Gewindeschneidmaschine
REMS
380310
ab € 5.547,47*
Zubehör
REMS (380313 R220) Magnum 3010 T R 1/2-3' Gewindeschneidemaschine
REMS
380313
ab € 6.294,73*
Zubehör
REMS (380430 R220) Magnum 4010 T R 1/2-4' Gewindeschneidemaschine
REMS
380430
ab € 6.906,50*
Zubehör
REMS (380445 R220) Magnum 4010 L-T R 1/2-4' Gewindeschneidmaschine
REMS
380445
ab € 6.223,70*
Zubehör
REMS (381000 R) Univ-Auto-Schneidkopf 2 1/2-4'
REMS
381000
ab € 1.449,62*
Zubehör
REMS (381622 R) Schneidrad St 1-4', s12
REMS
381622
ab € 23,21*
Zubehör
REMS 340201 R220 Tornado 2010 Gewindeschneidemaschine
REMS
340201
ab € 3.698,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen