Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS (340226 R220) Magnum 2000 L-T Gewindeschneidmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (340226 R220) Magnum 2000 L-T Gewindeschneidmaschine
REMS (340226 R220) Magnum 2000 L-T Gewindeschneidmaschine
REMS (340226 R220) Magnum 2000 L-T Gewindeschneidmaschine
Artikel-Nr.:
     2280-2001552811
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     340226
EAN/GTIN:
     4039976039109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
gewindeschneidkluppen rems
REMS (340226 R220) Magnum 2000 L-T Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min -
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
340226
Werksnummer:
340226 R220
Länge netto mm:
1000,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
970,00
Gewicht netto Kg:
65,740000
Länge brutto mm:
1000,00
Breite brutto mm:
600,00
Höhe brutto mm:
970,00
Gewicht brutto Kg:
65,740000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidkluppen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.937,48*
€ 3.046,44*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.986,35*
€ 3.096,31*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.007,01*
€ 3.117,39*
Lager 2280
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.112,03*
€ 3.318,5212*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.612,48*
€ 3.804,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.318,5212*
€ 3.949,0402
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.233,03*
€ 3.847,3057
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.129,03*
€ 3.723,5457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.112,03*
€ 3.703,3157
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
341430
ab € 320,91*
Zubehör
REMS
341409
ab € 320,01*
Zubehör
REMS
341408
ab € 319,16*
Zubehör
REMS
341407
ab € 319,01*
Zubehör
REMS
341428
ab € 319,07*
Zubehör
REMS
341429
ab € 318,90*
Zubehör
REMS
341431
ab € 320,03*
Zubehör
REMS
341432
ab € 320,19*
Zubehör
REMS
341433
ab € 318,54*
Zubehör
REMS
341434
ab € 318,17*
Zubehör
REMS
341435
ab € 319,73*
Zubehör
REMS
341436
ab € 318,50*
Zubehör
REMS
341437
ab € 318,67*
Zubehör
REMS
341438
ab € 345,09*
Zubehör
REMS
341440
ab € 345,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.