Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 521256 Schneidkopf S NPT 1'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 521256 Schneidkopf S NPT 1'
REMS 521256 Schneidkopf S NPT 1'
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556019
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     521256
EAN/GTIN:
     4039976049535
Suchbegriffe:
Gewindeschneidkluppe-Schneidkopf
rems gewindeschneidkluppe-schneidko...
REMS Schneidkopf S NPT 1' (521256)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
521256
Werksnummer:
521256
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
1,020000
Länge brutto mm:
130,00
Breite brutto mm:
120,00
Höhe brutto mm:
100,00
Gewicht brutto Kg:
1,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,58*
€ 146,32*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.564,22*
€ 13.058,34*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.058,34*
€ 15.539,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.790,73*
€ 15.220,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.568,76*
€ 14.956,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.564,22*
€ 14.951,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.