Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Schneidkopf S NPT 1" #521256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 521256 Schneidkopf S NPT 1'
REMS 521256 Schneidkopf S NPT 1'
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-521256
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     521256
EAN/GTIN:
     4039976049535
Suchbegriffe:
Gewindeschneidkluppe-Schneidkopf
Rems Schneidkopf S NPT 1" #521256
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,02 kg
Länge:
130 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
100 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,74*
€ 146,32*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.564,22*
€ 13.057,75*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,53*
€ 173,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.