Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Säbelsäge
>
Artikel
REMS (560000 R220) Tiger ANC Antriebsmasch.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2001556179
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
560000
EAN/GTIN:
4039976052115
Suchbegriffe:
Reciprosäge
Säbelsäge
Tigersäge
rems säbelsäge
REMS (560000 R220) Tiger ANC Antriebsmasch.
Tiger ANC Antriebsmasch. (560000 R220)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
560000
Werksnummer:
560000 R220
Länge netto mm:
505,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
3,950000
Länge brutto mm:
505,00
Breite brutto mm:
190,00
Höhe brutto mm:
115,00
Gewicht brutto Kg:
3,950000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
Weitere Suchbegriffe:
reciprosäge
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,00*
€ 583,67*
Lager 874
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 518,03*
€ 603,25*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 542,66*
€ 647,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,60*
€ 770,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,89*
€ 717,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,19*
€ 664,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,93*
€ 657,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,66*
€ 645,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku Li-Ion 21,6V, 4,4Ah
REMS
571574R22
ab € 325,86*
Ähnlich
REMS (543100) Doppelhalter
REMS
543100
ab € 214,61*
Ähnlich
REMS (560001 R220) Tiger ANC SR Antriebsm..
REMS
560001
ab € 573,65*
Ähnlich
REMS (560008 R220) Tiger ANC VE
REMS
560008
ab € 514,01*
Ähnlich
REMS (560020 R220) Tiger ANC Set
REMS
560020
ab € 501,93*
Ähnlich
REMS (560022) Tiger ANC Set pneumatic
REMS
560022
ab € 1.617,16*
Ähnlich
REMS (560023 R220) Puma VE Set Universal-Säbelsäge
REMS
560023
ab € 204,33*
Ähnlich
REMS (560026 R220) Tiger ANC SR Set
REMS
560026
ab € 603,91*
Ähnlich
REMS (560027 R220) Tiger S?bels?ge ANC VE Set
REMS
560027
ab € 533,15*
Ähnlich
REMS (560040 R220) Cat ANC VE Set
REMS
560040
ab € 339,00*
Ähnlich
REMS (561007 R05) Spezial 2'/140-2,5, 5er-P
REMS
561007
ab € 38,73*
Ähnlich
REMS (563000 R) F?hrungshalter 2'
REMS
563000
ab € 133,84*
Ähnlich
REMS (563008 R) Schutzkappe
REMS
563008
ab € 17,14*
Ähnlich
REMS (563100 R) F?hrungshalter 4'
REMS
563100
ab € 182,29*
Ähnlich
REMS (563200 R) F?hrungshalter 6'
REMS
563200
ab € 209,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen