Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS (571535 R220) Spannungsversorgung Ni-Cd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (571535 R220) Spannungsversorgung Ni-Cd
REMS (571535 R220) Spannungsversorgung Ni-Cd
REMS (571535 R220) Spannungsversorgung Ni-Cd
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556576
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     571535
EAN/GTIN:
     4039976060240
REMS (571535 R220) Spannungsversorgung Ni-Cd
Spannungsversorgung Ni-Cd (571535 R220)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
571535
Werksnummer:
571535 R220
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
145,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
1,000000
Länge brutto mm:
240,00
Breite brutto mm:
145,00
Höhe brutto mm:
115,00
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,08*
€ 341,75*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,33*
€ 377,53*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,53*
€ 449,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,85*
€ 434,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,28*
€ 407,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,46*
€ 399,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,33*
€ 363,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.