Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Spannungsversorgung 230V/12V #571535 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (571535 R220) Spannungsversorgung Ni-Cd
REMS (571535 R220) Spannungsversorgung Ni-Cd
REMS (571535 R220) Spannungsversorgung Ni-Cd
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-571535 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     571535 R220
EAN/GTIN:
     4039976060240
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Länge:
240 mm
Breite:
145 mm
Höhe:
115 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,08*
€ 341,75*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,33*
€ 377,53*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,75*
€ 406,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,42*
€ 400,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,55*
€ 381,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,79*
€ 369,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,08*
€ 336,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.