Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Aufweitvorrichtung 54-63mm, 2'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Aufweitvorrichtung 54-63mm, 2'
REMS Aufweitvorrichtung 54-63mm, 2'
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556931
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     575101
EAN/GTIN:
     4039976127295
Suchbegriffe:
Rohraufweiter
Rohraushalser
rems rohraufweiter
REMS Aufweitvorrichtung 54-63mm, 2' (575101 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
575101
Werksnummer:
575101 R
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
1,950000
Länge brutto mm:
200,00
Breite brutto mm:
80,00
Höhe brutto mm:
80,00
Gewicht brutto Kg:
1,950000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,50*
€ 256,56*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 226,09*
€ 283,11*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,11*
€ 336,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,99*
€ 326,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,32*
€ 291,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,09*
€ 269,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.