Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS (580000 R220) Curvo Antriebsmaschine Elektrischer Rohrbieger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (580000 R220) Curvo Antriebsmaschine Elektrischer Rohrbieger
REMS (580000 R220) Curvo Antriebsmaschine Elektrischer Rohrbieger
REMS (580000 R220) Curvo Antriebsmaschine Elektrischer Rohrbieger
REMS (580000 R220) Curvo Antriebsmaschine Elektrischer Rohrbieger
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557180
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     580000
EAN/GTIN:
     4039976068727
Suchbegriffe:
Elektrischer Rohrbieger
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
REMS (580000 R220) Curvo Antriebsmaschine
Curvo Antriebsmaschine (580000 R220) REMS Curvo – Rohre faltenfrei biegen.Universell für viele Rohrarten. Ohne Einstellarbeiten sofort einsatzbereit. Schnell- und Schleichgang für maßgenaues Biegen. Schneller Wechsel der Biegesegmente und Gleitstücke. Universelles, kompaktes Elektrowerkzeug zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 180°. Ohne Schraubstock überall einsetzbar. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt. Bauweise: Kompaktes, handliches Elektrowerkzeug mit beim Biegevorgang in sich geschlossenem Kraftfluss Superleicht, Antriebsmaschine nur 8 kg Überall sofort einsetzbar Keine Einstellarbeiten Einfaches, müheloses, schnelles Arbeiten, z. B. 90° Bogen Ø 22 mm nur 6 s Schnell- und Schleichgang für maßgenaues Biegen Überbogen, Doppelbogen, Etagenbogen möglich Höhenverstellbare Maschinenhalterung als Zubehör Kostenvorteil: Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen amortisiert. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung Einsparung von Schweißnähten, Pressverbindungen und Arbeitszeit Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen Antrieb: Robustes, wartungsfreies Getriebe Auflaufsicherung in beiden Drehrichtungen durch Sicherheits-Rutschkupplung Bewährter, leistungsstarker Universalmotor, 1000 W Rechts- und Linkslauf Stufenloser, elektronischer Sicherheits-Tippschalter für Schnell- und Schleichgang Lieferumfang: Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tipp schalter, Rechts- und Linkslauf
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
580000
Werksnummer:
580000 R220
Länge netto mm:
690,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
160,00
Gewicht netto Kg:
9,800000
Länge brutto mm:
690,00
Breite brutto mm:
300,00
Höhe brutto mm:
160,00
Gewicht brutto Kg:
9,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 940,48*
€ 1.072,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 948,04*
€ 1.076,03*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 974,62*
€ 1.100,97*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.029,09*
€ 1.186,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,84*
€ 1.412,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,70*
€ 1.361,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,94*
€ 1.288,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,28*
€ 1.264,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,09*
€ 1.224,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
581530
ab € 417,02*
Zubehör
REMS
581070
ab € 224,11*
Zubehör
REMS
581080
ab € 191,29*
Zubehör
REMS
581130
ab € 232,49*
Zubehör
REMS
581150
ab € 280,71*
Zubehör
REMS
581180
ab € 257,03*
Zubehör
REMS
581200
ab € 183,19*
Zubehör
REMS
581210
ab € 175,23*
Zubehör
REMS
581220
ab € 196,50*
Zubehör
REMS
581230
ab € 235,31*
Zubehör
REMS
581240
ab € 273,42*
Zubehör
REMS
581260
ab € 343,73*
Zubehör
REMS
581270
ab € 350,61*
Zubehör
REMS
581280
ab € 273,95*
Zubehör
REMS
581310
ab € 297,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.