| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001566621 Herst.-Nr.: 65270_102 EAN/GTIN: 4026257545459 |
| |
|
| | |
| ROFA (65270) Latzhose 270
Ausführung:Stretchträger, aufgesetzte Latztasche mit Patte und 2 Druckknöpfen sowie 2 Stifttaschen, Latzinnentasche mit Reißverschluss, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar, seitlich 2 schräge Eingrifftaschen, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, links Hammerschlaufe, rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche. Eigenschaften:reiß- und scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknend, atmungsaktiv, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), gute tragephysiologische Eigenschaften. Größe 102, Farbe 136-gärtnergrün Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 65270_102 | Werksnummer: | 65270_102 | Profil: | 102 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Groesse: | 10 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,58* | € 60,69* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 45,22* | € 61,04* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,93* | € 63,85* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,81* | € 69,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|