Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARGUS 151-29109 Klinge E111 Klingen-Ø 3,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARGUS 151-29109 Klinge E111 Klingen-Ø 3,2 mm
VARGUS 151-29109 Klinge E111 Klingen-Ø 3,2 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001662772
Hersteller:
     Vargus
Herst.-Nr.:
     151-29109
EAN/GTIN:
     7290001232590
Suchbegriffe:
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
Universal-Entgraterklinge
entgratklinge vargus
Kl.E111 Klingen-D.3,2mm VARGUS schmale Schneide · HSS · entgratet Bohrungen mit einem Mindestdurchmesser von 1,5 mm (0,06''), Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff · für gerade Kanten, Innenbearbeitung Vorderseite
Weitere Informationen:
eClassID:
21049105
HerstellerNr:
151-29109
Werksnummer:
4114540024
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
3,00
Gewicht netto Kg:
0,004000
Gewicht brutto Kg:
0,004000
Ursprungsland:
IL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
E111
Produktart:
Klinge
Weitere Suchbegriffe: entgrater klinge
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
10
€ 5,99*
ab € 1,23*
€ 1,72*
Lager 1955
421
10
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,74*
2 Tage
421
10
€ 4,99*
ab € 1,29*
€ 1,85*
1 Tag
1108
1
€ 7,90*
ab € 1,30*
€ 1,87*
5 Tage
561
10
€ 5,50*
ab € 1,31*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vargus
155-90065
ab € 13,30*
Sonstiges
Vargus
151-29021
ab € 1,71*
Sonstiges
Vargus
151-29027
ab € 2,51*
Sonstiges
Vargus
151-29034
ab € 1,00*
Sonstiges
Vargus
151-29035
ab € 6,62*
Sonstiges
Vargus
151-29037
ab € 2,02*
Sonstiges
Vargus
151-29040
ab € 1,01*
Sonstiges
Vargus
151-29099
ab € 2,10*
Sonstiges
Vargus
151-19019
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.