Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHAVIV Ersatzklingen E 111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SHAVIV151-29109
Hersteller:
     Shaviv
Herst.-Nr.:
     151-29109
EAN/GTIN:
     7290001232590
Suchbegriffe:
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
Universal-Entgraterklinge
entgratklinge vargus
Ersatzklinge E 111 für Universal-Entgrater-Satz E

Anwendung
zum Entgraten von Stahl, Aluminium, Kupfer und Kunststoffen

Ausführung
• auch für Bohrungen mit mindestens 1,5 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
48 mm
Schneidstoff:
HSS
Klingendurchmesser:
3.2 mm
Typ:
E 111
Weitere Suchbegriffe: entgrater klinge, Entgrater, Handentgrater, Handentgratwerkzeug, Universal-Entgraterklinge-Entgrater, SHAVIV
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
574
10
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 1,66*
2 Tage
537
10
€ 5,59*
ab € 1,20*
€ 1,67*
6 Tage
766
10
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,71*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 1,75*
Lager 245
2081
1
€ 7,90*
ab € 1,30*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vargus
155-90065
ab € 12,92*
Sonstiges
Vargus
151-29021
ab € 1,67*
Sonstiges
Vargus
151-29027
ab € 2,50*
Sonstiges
Vargus
151-29034
ab € 0,99*
Sonstiges
Vargus
151-29035
ab € 6,16*
Sonstiges
Vargus
151-29037
ab € 2,00*
Sonstiges
Vargus
151-29040
ab € 0,99*
Sonstiges
Vargus
151-29099
ab € 2,01*
Sonstiges
Vargus
151-19019
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.