| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001694280 Herst.-Nr.: 1-11-952 EAN/GTIN: 3253561119521 |
| |
|
| | |
| Stanley 1-11-952 Konkavklinge 5192, 60mm 100 St Klingen 5192 Konkavklinge 60 x 19 mm 100 Stück in Box präzises Schneiden für Produktstärken:|KONKAVKLINGEN|Spezielle Form für präzises Schneiden bei Schablonen etc.|Besonders wichtig z.B. bei Lederarbeiten Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-92-37 | HerstellerNr: | 1-11-952 | Werksnummer: | 1-11-952 | Länge netto mm: | 0,07 | Breite netto mm: | 0,06 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,380000 | Gewicht brutto Kg: | 0,380000 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 39,00* | € 52,11* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 40,50* | € 52,55* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 39,79* | € 53,16* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 41,97* | € 54,32* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 40,71* | € 58,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|