Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-CT106T Klammern Typ CT100 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-CT106T Klammern Typ CT100 10mm
Stanley 1-CT106T Klammern Typ CT100 10mm
Stanley 1-CT106T Klammern Typ CT100 10mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001694947
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-CT106T
EAN/GTIN:
     3253561058479
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Kabeltackerklammern
Tackerklammer
Stanley 1-CT106T Klammern Typ CT100 10mm Klammern CT100 Kabelklammern CT100 10 mm 1000 St. gebogene Klammern Produktstärken:|10MM/3/8 KABELKLAM.-TYP 7CT100-1000|Gebogene Klammern für Stanley Kabeltacker|Stabile und wiederverschliessbare Verpackung|Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller|Geeignet für eine Vielzahl von Aufgaben|Rostbeständiger, beschichteter Stahl. Haltbar und langlebig.
Weitere Informationen:
eClassID:
23-14-03-07
HerstellerNr:
1-CT106T
Werksnummer:
1-CT106T
Länge netto mm:
0,13
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,131000
Gewicht brutto Kg:
0,137000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klammer
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,51*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 3,56*
Lager 1955
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,61*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,47*
€ 3,70*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,45*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-TRA202T
ab € 1,58*
Ähnlich
Stanley
1-TRA704T
ab € 1,75*
Ähnlich
Stanley
1-PAA42T
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.