Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Klammern Typ CT100 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stanley Klammern Typ CT100 10 mm
Stanley Klammern Typ CT100 10 mm
Stanley Klammern Typ CT100 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1158436
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-CT106T
EAN/GTIN:
     3253561058479
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Kabeltackerklammern
Tackerklammer
  • 10MM/3/8 Kabelklammern Typ 7CT100-1000
  • Gebogene Klammern für Stanley Kabeltacker
  • Stabile und wiederverschliessbare Verpackung
  • Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
  • Geeignet für eine Vielzahl von Aufgaben
  • Rostbeständiger, beschichteter Stahl. Haltbar und langlebig.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
0,130
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Inhalt:
1000
Größe:
10
Typ:
CT100
Hersteller:
Stanley
Ausführung:
Kabelklammern / gebogene Klammern
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammer, Stanley, Klammern, Typ, CT100, 10, mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,51*
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 3,56*
7 Tage
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,61*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,47*
€ 3,70*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,45*
€ 3,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0022* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-TRA202T
ab € 1,58*
Ähnlich
Stanley
1-TRA704T
ab € 1,75*
Ähnlich
Stanley
1-PAA42T
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.