| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695285 Herst.-Nr.: FMHT0-62627 EAN/GTIN: 3253560626273 |
| |
|
| | |
| Stanley FMHT0-62627 Schraubendreher-Set FatMax 7-tlg Schraubendreher-Set FatMax 7-teilig Schlitz: 6,5x150mm, PH1, PH2 Produktstärken:|Griff direkt auf die Klinge aufgebracht: Verbindung von Klinge und Griff praktisch unzerstörbar -Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium): Für hohe Widerstandskraft und reduziertes Bruchrisiko der Spitze|Ergonomischer Soft-Grip Handgriff: Rutschfest Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-04-11 | HerstellerNr: | FMHT0-62627 | Werksnummer: | FMHT0-62627 | Länge netto mm: | 0,20 | Breite netto mm: | 0,04 | Höhe netto mm: | 0,37 | Gewicht netto Kg: | 0,554000 | Gewicht brutto Kg: | 0,554000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 23,13* | € 31,97* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 23,93* | € 32,26* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 24,65* | € 34,16* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 25,57* | € 36,92* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 27,62* | € 36,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 7 Stück (ab € 3,52143* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|