Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY STHT0-05867 Spachtelkasten aus Stahl, 305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STANLEY STHT0-05867 Spachtelkasten aus Stahl, 305mm
STANLEY STHT0-05867 Spachtelkasten aus Stahl, 305mm
STANLEY STHT0-05867 Spachtelkasten aus Stahl, 305mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001695375
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT0-05867
EAN/GTIN:
     3253560058678
Suchbegriffe:
Spachtelkasten
stanley spachtelkasten
Stanley STHT0-05867 Spachtelkasten aus Stahl, 305mm Spachtelkasten Stanley aus rostfreiem Stahl 305 mm Angeschrägte Form Produktstärken:|Spachtelkasten 305mm - Stahl rostfrei|Angeschrägte Form für bequeme Handhabung|Komfortables Ansetzen der Spachtelmasse|Widerstandsfähiger und leicht zu reinigender rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21-04-92-22
HerstellerNr:
STHT0-05867
Werksnummer:
STHT0-05867
Länge netto mm:
0,35
Breite netto mm:
0,10
Höhe netto mm:
0,09
Gewicht netto Kg:
0,521000
Gewicht brutto Kg:
0,587000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,61*
€ 22,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,75*
€ 22,24*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,36*
€ 23,09*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 17,06*
€ 23,36*
12 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,38*
€ 25,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
STHT0-05927
ab € 12,95*
Ähnlich
Stanley
STHT0-05928
ab € 34,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.