Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STHT0-05928 Handschleifer mit Alu-Stab, 230x80,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STHT0-05928 Handschleifer mit Alu-Stab, 230x80,4mm
Stanley STHT0-05928 Handschleifer mit Alu-Stab, 230x80,4mm
Stanley STHT0-05928 Handschleifer mit Alu-Stab, 230x80,4mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001695384
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT0-05928
EAN/GTIN:
     3253560059286
Suchbegriffe:
Alu Rundstab
Alu-Rundstange
Aluminium-Rundstab
Aluminium-Stab
Stanley STHT0-05928 Handschleifer mit Alu-Stab, 230x80,4mm Handschleifer Stanley m.Aluminiumstab Schleifkorpus 230x80,4mm Produktstärken:|Handschleifer|Aluminiumkorpus robust und verwindungssteif|Sichere Befestigung des Schleifmittels mit Klemmmechanismus|Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz|Schleifkorpus 230 mm x 80,4 mm für alle gängigen Schleifmittel geeignet|130 cm langer Aluminiumstab mit komfortablem Handgriff
Weitere Informationen:
eClassID:
21-01-92-23
HerstellerNr:
STHT0-05928
Werksnummer:
STHT0-05928
Länge netto mm:
1,30
Breite netto mm:
0,24
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
0,656000
Gewicht brutto Kg:
0,656000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,82*
€ 46,57*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 34,92*
€ 47,96*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,82*
€ 49,10*
€ 5,00*
ab € 37,87*
€ 50,65*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,82*
€ 51,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
STHT0-05867
ab € 16,61*
Ähnlich
Stanley
STHT0-05927
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.