Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCULUX 442081 LED-Handscheinwerfer UniLux Pro AccuLux 3,7 V 4400 mAh Li-Ion 270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACCULUX 442081 LED-Handscheinwerfer UniLux Pro AccuLux 3,7 V 4400 mAh Li-Ion 270
ACCULUX 442081 LED-Handscheinwerfer UniLux Pro AccuLux 3,7 V 4400 mAh Li-Ion 270
Artikel-Nr.:
     1955B-2001696225
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     442081
EAN/GTIN:
     4003189420818
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
LED-Handscheinwerfer UniLux Pro AccuLux 3,7 V 4400 mAh Li-Ion 270 lm Krt.ACCULUX professioneller Akku-Handscheinwerfer mit Power LED · zweistufig schaltbar: 20% / 100%, extrem hell und homogene Ausleuchtung durch stufenlos fokussierbare Linsenoptik · Notlichtfunktion zuschaltbar · Akku-KapazitätsanzeigeWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: ca. 400g· Höhe: 256mm· Breite: 93mm· Tiefe: 93mm· Leuchtdauer: 6 - 35h
Weitere Informationen:
eClassID:
27119001
HerstellerNr:
442081
Werksnummer:
4000901120
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
0,650000
Gewicht brutto Kg:
0,650000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz / gelb
Groesse:
3,7 V 4400 mAh
Produktart:
LED-Handscheinwerfer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,41*
€ 72,86*
€ 5,46*
ab € 59,78*
€ 72,87*
Frei Haus
ab € 61,62*
€ 75,01*
2 Tage
4
€ 5,45*
ab € 63,79*
€ 77,57*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 66,30*
€ 82,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.