Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 290 0614048 Gr.48 Bundjacke khaki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 290 0614048 Gr.48 Bundjacke khaki
Planam MG 290 0614048 Gr.48 Bundjacke khaki
Planam MG 290 0614048 Gr.48 Bundjacke khaki
Artikel-Nr.:
     1955B-2001698882
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0614048
EAN/GTIN:
     4030913614489
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Planam 0614048 Bundjacke MG 290 Arbeitskleidung khaki Gr:48 Material 60 % Baumwolle, 40 % PolyesterDiagonal-Köper, ca. 290 g/m²,einlauffest nach DIN EN ISO 6330Extra 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen 1 Innentasche verdeckte Knopfleiste Ärmelbündchen Golffalte im Rücken
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0614048
Werksnummer:
0614048
Profil:
48
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
khaki
Produktart:
Bundjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,26*
€ 29,97*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,39*
€ 30,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,35*
€ 31,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,67*
€ 31,62*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,84*
€ 32,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0610024
ab € 21,81*
Ähnlich
Planam
0611024
ab € 21,84*
Ähnlich
Planam
0612024
ab € 21,77*
Ähnlich
Planam
0614024
ab € 21,86*
Ähnlich
Planam
0614025
ab € 21,73*
Ähnlich
Planam
0614026
ab € 21,78*
Ähnlich
Planam
0614027
ab € 21,84*
Ähnlich
Planam
0614028
ab € 21,81*
Ähnlich
Planam
0614029
ab € 21,80*
Ähnlich
Planam
0614042
ab € 21,74*
Ähnlich
Planam
0614044
ab € 21,87*
Ähnlich
Planam
0614046
ab € 21,71*
Ähnlich
Planam
0614050
ab € 21,71*
Ähnlich
Planam
0614052
ab € 21,86*
Ähnlich
Planam
0614054
ab € 21,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.