| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000467131 Herst.-Nr.: 0614024 EAN/GTIN: 4030913614243 |
| |
|
| | |
| PLANAM Bundjacke, khaki, Größe: 24 (0614024) Immer schön sauber bleiben. MG 290 Arbeitskleidung 2 Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen, Golffalte im Rücken. DIN EN ISO 6330 UVS 065121 Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010101 | HerstellerNr: | 0614024 | Werksnummer: | 0614024 | Profil: | 24 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,690000 | Gewicht brutto Kg: | 0,734000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bundjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,33* | € 29,92* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,31* | € 30,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,51* | € 31,34* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,49* | € 31,56* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 23,73* | € 32,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|