| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699412 Herst.-Nr.: 6050052 EAN/GTIN: 4030913940601 |
| |
|
| | |
| Planam 6050052 Strick Loop Zubehör marine Gr:Universalgröße Rundum bequem und warmDer grob gestrickte Schlauchschal sieht nicht nur modern aus. Mit seiner Breite von 40 Zentimetern schmiegt er sich perfekt an den Hals an und hält richtig warm.ZusatzinformationSortimente ZubehörFarbe marineArtikelgruppe 6050Material Oberstoff100 % PolyacrylExtra Breite ca. 40 cm Umfang ca. 60 cm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6050052 | Werksnummer: | 6050052 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | marine |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 3,85* | € 5,37* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,77* | € 5,81* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,94* | € 5,92* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,97* | € 5,96* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,04* | € 6,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|