Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROFA (2752084_54L) Latzhose 2084, Gr. 54l, 347-leuchtorange-marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROFA (2752084_54L) Latzhose 2084, Gr. 54l, 347-leuchtorange-marine
ROFA (2752084_54L) Latzhose 2084, Gr. 54l, 347-leuchtorange-marine
ROFA (2752084_54L) Latzhose 2084, Gr. 54l, 347-leuchtorange-marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2001702761
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2752084_54L
EAN/GTIN:
     4046181831015
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
ROFA (2752084_54L) Latzhose 2084, Gr. 54l, 347-leuchtorange-marine

Ausführung:Stretchträger, aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnungen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, Seitentasche rechts zusätzlich mit Billettasche, links Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Handytasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung, rechts Zollstocktasche mit abgenähter Stifttasche, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen. Eigenschaften:strapazierfähig, geringes Gewicht, angenehmer weicher Griff, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), guter Tragekomfort. Anwendungsgebiete:bei Verkehrsbetrieben.

Material/Qualität:
Gewebe 275, Satin, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC
Norm:
EN_ISO_20471_2
Info:hochsichtbare Warnkleidung

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2752084_54L
Werksnummer:
2752084_54L_347-LEUCHTORANGE-MARINE
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
orange
Produktart:
Latzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,54*
€ 106,53*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,62*
€ 107,03*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,98*
€ 112,73*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.