Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BG 10121 Betonbindedraht D. 1 mm Länge 120 mm einfach, verkupfert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BG 10121 Betonbindedraht D. 1 mm Länge 120 mm einfach, verkupfert
BG 10121 Betonbindedraht D. 1 mm Länge 120 mm einfach, verkupfert
BG 10121 Betonbindedraht D. 1 mm Länge 120 mm einfach, verkupfert
Artikel-Nr.:
     1955B-2001705563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BG 10121
EAN/GTIN:
     4024062110411
Suchbegriffe:
Betonbindedraht
Drahtbinder
Drilldrähte
Drillschlingen
Betonbindedraht D.1,0mm L.120mm einfach,verkupfert einfach · verkupfert, Durchmesser 1 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22101301
HerstellerNr:
BG 10121
Werksnummer:
4000818760
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,000002
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 1 mm
Produktart:
Betonbindedraht
Ausfuehrung:
einfach, verkupfert
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
128250
1000
€ 5,99*
ab € 0,00589*
€ 0,00846*
1 Tag
126700
1000
€ 5,59*
ab € 0,00607*
€ 0,00858*
Lager 1955
181000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00606*
€ 0,00883*
4 Tage
171000
1000
€ 8,90*
ab € 0,00655*
€ 0,00923*
2 Tage
171000
1000
€ 4,99*
ab € 0,00646*
€ 0,00925*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00883*
€ 0,01051
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00853*
€ 0,01015
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00815*
€ 0,0097
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00801*
€ 0,00953
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0078*
€ 0,00928
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00606*
€ 0,00721
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 8,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
BG 10101
ab € 0,00564*
Ähnlich
k.A.
BG 10141
ab € 0,00594*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.