Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATO 3330088 Messbecherset 1 / 2 / 5 l 3-teilig PP


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MATO 3330088 Messbecherset 1 / 2 / 5 l 3-teilig PP
MATO 3330088 Messbecherset 1 / 2 / 5 l 3-teilig PP
MATO 3330088 Messbecherset 1 / 2 / 5 l 3-teilig PP
Artikel-Nr.:
     1955B-2001705882
Herst.-Nr.:
     3330088
EAN/GTIN:
     4016553330088
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PP-Becher
Messbecherset 1/2/5l 3-tlg.PP MATO 3-teilig · Kunststoff-Flüssigkeitsmessbecher-Set Typ J-PP · verpackt im geschlossenen Plastikbeutel Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß, transparent
Weitere Informationen:
eClassID:
20390313
HerstellerNr:
3330088
Werksnummer:
4000356167
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
315,00
Gewicht netto Kg:
0,690000
Gewicht brutto Kg:
0,690000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 / 2 / 5 l
Produktart:
Messbecherset
Ausfuehrung:
PP
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 15,76*
€ 22,15*
1 Tag
96
1
€ 5,45*
ab € 15,83*
€ 22,27*
2 Tage
94
1
€ 4,99*
ab € 15,92*
€ 22,38*
1 Tag
68
1
€ 5,59*
ab € 16,07*
€ 22,44*
Lager 1955
96
1
€ 5,99*
ab € 15,79*
€ 22,81*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,81*
€ 27,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,46*
€ 25,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,94*
€ 22,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,10*
€ 21,54
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,63*
€ 20,98
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,79*
€ 18,79
pro Satz
1 Satz enthält 1 Sack (ab € 15,79* pro Sack)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mato
3330071
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.