Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecherset 1/2/5l 3-tlg.PP MATO


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000356167
Herst.-Nr.:
     3330088
EAN/GTIN:
     4016553330088
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PP-Becher
3-teilig · Kunststoff-Flüssigkeitsmessbecher-Set Typ J-PP · verpackt im geschlossenen Plastikbeutel Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß, transparent
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
1 / 2 / 5 l
Marke:
MATO
Ausführung:
3-teilig
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: messbecher 5 l, messbecher, messkanne pp, Becher, Messbecherset, Messbecher-Sets
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 15,69*
€ 22,03*
1 Tag
74
1
€ 5,45*
ab € 15,89*
€ 22,15*
1 Tag
98
1
€ 4,99*
ab € 15,89*
€ 22,26*
Lager 4BULW
68
1
€ 5,59*
ab € 16,10*
€ 22,32*
6 Tage
98
1
€ 5,99*
ab € 15,82*
€ 22,68*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,32*
€ 26,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,12*
€ 26,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,79*
€ 23,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,31*
€ 21,79
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,77*
€ 21,15
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,10*
€ 19,16
pro Satz
1 Satz enthält 1 Sack (ab € 16,10* pro Sack)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mato
3330071
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.