Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESTO 601211 2K-Feinspachtel prestolith® weiß, Härter rot 250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRESTO 601211 2K-Feinspachtel prestolith® weiß, Härter rot 250 g
PRESTO 601211 2K-Feinspachtel prestolith® weiß, Härter rot 250 g
PRESTO 601211 2K-Feinspachtel prestolith® weiß, Härter rot 250 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001705884
Hersteller:
     Presto
Herst.-Nr.:
     601211
EAN/GTIN:
     4052800601211
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinspachtel
Härter
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
2K-Feinspachtel prestolith® weiß,Härter rot 250g Dose PRESTO hochelastischer 2K-Polyester-Feinspachtel · zum Ausfüllen kleinerer Unebenheiten und zum dünnen „Feinspachteln“ schon vorbehandelter Flächen · universell einsetzbar im gesamten KFZ-Bereich, Maschinenbau, bei Hobby-Arbeiten auf vielen Materialien · geeignet für Untergründe aus Metall, Holz, Beton oder auf mit presto Füllspachtel vorgespachtelte Untergründen · durch die schnelle Aushärtung schnelles Weiterarbeiten möglich · durch mikrofeine Füllstoffe erhält man eine sehr glatte Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß, Härter rot
Weitere Informationen:
eClassID:
23330490
HerstellerNr:
601211
Werksnummer:
4000363021
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,310000
Gewicht brutto Kg:
0,310000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
2K-Feinspachtel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
463
6
€ 5,99*
ab € 3,38*
€ 4,51*
Lager 1955
618
6
€ 5,99*
ab € 3,31*
€ 4,54*
2 Tage
618
6
€ 4,99*
ab € 3,44*
€ 4,64*
5 Tage
642
6
€ 5,50*
ab € 3,48*
€ 4,77*
1 Tag
618
6
€ 7,99*
ab € 3,89*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 27,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
European Aerosols
600177
ab € 0,87*
Zubehör
European Aerosols
784866
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.