Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Feinspachtel prestolith® weiß,Härter rot 250g Dose PRESTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000363021
Hersteller:
     European Aerosols
Herst.-Nr.:
     601211
EAN/GTIN:
     4052800601211
Suchbegriffe:
Feinspachtel
Härter
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
hochelastischer 2K-Polyester-Feinspachtel · zum Ausfüllen kleinerer Unebenheiten und zum dünnen „Feinspachteln“ schon vorbehandelter Flächen · universell einsetzbar im gesamten KFZ-Bereich, Maschinenbau, bei Hobby-Arbeiten auf vielen Materialien · geeignet für Untergründe aus Metall, Holz, Beton oder auf mit presto Füllspachtel vorgespachtelte Untergründen · durch die schnelle Aushärtung schnelles Weiterarbeiten möglich · durch mikrofeine Füllstoffe erhält man eine sehr glatte Oberfläche
Weitere Informationen:
Marke:
PRESTO
Farbe:
weiß, Härter rot
Werkstoffeignung INOX:
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoffeignung Stahl:
15.90
Einsatzbereich:
ja
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
2
Akkukapazität:
Dose
Sichtfeld:
250 g
Fassungsvermögen:
TC57
Lastdrehzahl:
GHS02
Verfahren:
GHS09
Gewinde-Ø:
Gültig ab: 31.10.2019, Sprache: DE
Draht-Ø:
application/pdf
Einsatzgröße:
t_4000363021_de_20160308_de.pdf
Abmessung:
data_sheet
Inhalt:
8
Gebinde:
Technisches Datenblatt
Beschichtung:
Polyesterharzmehrkomponentensysteme
Drehzahl max.:
Organisches Peroxid, Typ E, fest
Ventilsteuerung:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.;;H242 - Erwärmung kann Brand verursachen.;;H315 - Verursacht Hautreizungen.;;H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;;H319 - Verursacht schwere Augenreizung.;;H361d - Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.;;H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederhol;;H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wi
Spiegel-Ø:
X
Nenn-Ø:
3
Plattenstärke:
5.2
Platte:
3
Anwendung:
5.2
Verpackung:
GHS02;;GHS07;;GHS08;;GHS09
mittlere Leistung:
A
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spachtel-Masse, Spachtelmasse, Spachtelpulver, feinspachtel 250g, komponentenkleber, 2k-Spachtelmassen, Füllspachtel, Glasfaserspachtel, Polyester-Spachtel, Reparaturbox, Reparaturspachtel, Spachtelmassen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
463
6
€ 5,99*
ab € 3,38*
€ 4,51*
6 Tage
618
6
€ 5,99*
ab € 3,31*
€ 4,54*
2 Tage
618
6
€ 4,99*
ab € 3,44*
€ 4,64*
Lager 5766
642
6
€ 5,50*
ab € 3,48*
€ 4,77*
1 Tag
618
6
€ 7,99*
ab € 3,89*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
European Aerosols
600177
ab € 0,87*
Zubehör
European Aerosols
784866
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.