Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARRIS 1511-AG1 Schneiddüse 1511-AG1 3 - 10 mm Acetylen Blockdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARRIS 1511-AG1 Schneiddüse 1511-AG1 3 - 10 mm Acetylen Blockdüse
HARRIS 1511-AG1 Schneiddüse 1511-AG1 3 - 10 mm Acetylen Blockdüse
HARRIS 1511-AG1 Schneiddüse 1511-AG1 3 - 10 mm Acetylen Blockdüse
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752225
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     1511-AG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse acetylen
schneiddüsen harris
Blockdüse 1511-AG1 3-10mm Acetylen Blockdüse HARRIS mit Blocksitz Gasart: Acetylen für Handschneidbrenner Modell 242-M Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 2 - 3bar · Düsentyp: Blockdüse · Modell: 1511-AG1 · Acetylendruck: 0,5bar
Weitere Informationen:
eClassID:
36480490
HerstellerNr:
1511-AG1
Werksnummer:
1201710130
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1511-AG1 3 - 10 mm
Produktart:
Schneiddüse
Ausfuehrung:
Blockdüse
Weitere Suchbegriffe: schneiddüse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 8,01*
€ 11,61*
2 Tage
5
€ 5,49*
ab € 8,10*
€ 11,73*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 7,92*
€ 11,81*
12 Tage
8
€ 5,50*
ab € 7,94*
€ 11,96*
1 Tag
5
€ 7,99*
ab € 9,24*
€ 13,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harris Products
242-MAL
ab € 210,82*
Sonstiges
Harris Products
242-M
ab € 225,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.