| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-882580 Herst.-Nr.: 1511-AG1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Blocksitz Gasart: Acetylen für Handschneidbrenner Modell 242-M Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 2 - 3bar · Düsentyp: Blockdüse · Modell: AG1 · Acetylendruck: 0,5bar Weitere Informationen: | | Schneidbereich: | 3 - 10 mm | Marke: | HARRIS | passend für: | für Modell 242-M | Gasart: | Acetylen | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneiddüse, Autogenschneiden, Schneiddüsen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 5,49* | ab € 8,07* | € 11,72* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,91* | € 11,81* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,98* | € 11,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 9,18* | € 13,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|