Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 3880904 Rosettengarnitur Baden E1388Z/17KV/17KVS Edelstahl F69 U-Form SK/O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 3880904 Rosettengarnitur Baden E1388Z/17KV/17KVS Edelstahl F69 U-Form SK/O
HOPPE 3880904 Rosettengarnitur Baden E1388Z/17KV/17KVS Edelstahl F69 U-Form SK/O
HOPPE 3880904 Rosettengarnitur Baden E1388Z/17KV/17KVS Edelstahl F69 U-Form SK/O
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752310
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3880904
EAN/GTIN:
     4012789154955
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Rosettengrt.Baden E1388Z/17KV/17KVS VA F69 U-Form SK/OL DIN L/R D/D HOPPE Innentür-Rosetten-Garnitur · Türgriffe mit Profilstift-Verbindung (8 mm Vierkant) für Türstärke 38-42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar verschraubt · Anschlagrichtung DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften: · Befestigu
Weitere Informationen:
eClassID:
23210201
HerstellerNr:
3880904
Werksnummer:
3000220002
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,450000
Gewicht brutto Kg:
0,450000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rosettengarnitur
Ausfuehrung:
DIN links / rechts D/D
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,63*
€ 14,43*
2 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 11,10*
€ 14,53*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 11,69*
€ 15,17*
Lager 1955
16
1
€ 5,99*
ab € 12,29*
€ 16,40*
1 Tag
16
1
€ 7,99*
ab € 12,91*
€ 16,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3880761
ab € 6,49*
Ähnlich
Hoppe
3880787
ab € 6,56*
Ähnlich
Hoppe
3881712
ab € 6,71*
Ähnlich
Hoppe
3881721
ab € 6,55*
Ähnlich
Hoppe
3883996
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.