Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 3881712 Rosettengarnitur Utrecht E1444Z/17KV/17KVS Edelstahl F69 rund OB D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 3881712 Rosettengarnitur Utrecht E1444Z/17KV/17KVS Edelstahl F69 rund OB D
HOPPE 3881712 Rosettengarnitur Utrecht E1444Z/17KV/17KVS Edelstahl F69 rund OB D
HOPPE 3881712 Rosettengarnitur Utrecht E1444Z/17KV/17KVS Edelstahl F69 rund OB D
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752311
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3881712
EAN/GTIN:
     4012789155815
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Rosettengrt.Utrecht E1444Z/17KV/17KVS VA F69 rd.OB DIN L/R D/D HOPPE Innentür-Rosetten-Garnitur · Türgriffe mit Profilstift-Verbindung (8 mm Vierkant) für Türstärke 38-42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar verschraubt · Anschlagrichtung DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Schnellstift· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23210101
HerstellerNr:
3881712
Werksnummer:
3000220003
Länge netto mm:
195,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,440000
Gewicht brutto Kg:
0,440000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rosettengarnitur
Ausfuehrung:
DIN links / rechts D/D
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,21*
€ 9,70*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,74*
€ 9,83*
Lager 1955
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,62*
€ 10,47*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 8,00*
€ 10,66*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 8,00*
€ 10,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3880761
ab € 6,49*
Ähnlich
Hoppe
3880787
ab € 6,56*
Ähnlich
Hoppe
3880904
ab € 10,63*
Ähnlich
Hoppe
3881721
ab € 6,55*
Ähnlich
Hoppe
3883996
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.