Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.Utrecht E1444Z/17KV/17KVS VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosettengrt.Utrecht E1444Z/17KV/17KVS VA
Rosettengrt.Utrecht E1444Z/17KV/17KVS VA
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1497284
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3881712
EAN/GTIN:
     4012789155815
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Innentür-Rosetten-Garnitur · Türgriffe mit Profilstift-Verbindung (8 mm Vierkant) für Türstärke 38-42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar verschraubt · Anschlagrichtung DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Schnellstift· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
matt
Lochung:
OB
Farb-Nr.:
F69
für Türstärke:
38-42 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
3
Drücker-Ø:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur hoppe, rosetten drückergarnitur, rosettengarnitur vk8mm, Türbeschlag, Drückergarnitur, Wechselgarnitur, Rosettengarnituren, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur, 3000220003
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,21*
€ 9,70*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,74*
€ 9,83*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,62*
€ 10,47*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 8,00*
€ 10,66*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 8,00*
€ 10,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3880761
ab € 6,49*
Ähnlich
Hoppe
3880787
ab € 6,56*
Ähnlich
Hoppe
3880904
ab € 10,63*
Ähnlich
Hoppe
3881721
ab € 6,55*
Ähnlich
Hoppe
3883996
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.