Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Regalkasten L500xB235xH145mm transparent SAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Regalkasten L500xB235xH145mm transparent SAN
PROMAT Regalkasten L500xB235xH145mm transparent SAN
PROMAT Regalkasten L500xB235xH145mm transparent SAN
Artikel-Nr.:
     1955B-2001754759
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     19503500
EAN/GTIN:
     4015448718338
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten L500xB235xH145mm transp.SAN PROMAT aus SAN · lieferbar in 4 Ausführungen blau, grün, rot · transparente Ausführung aus Polystyrol · weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · gewellter Innenboden für die leichte Entnahme von Kleinteilen · robuste Griffmulde · variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (s. Zubehör) · die optionale Auszugssperre verhindert das Herausrutschen der Box aus dem Regal
Weitere Informationen:
eClassID:
21100420
HerstellerNr:
19503500
Werksnummer:
9000448979
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
145,00
Gewicht netto Kg:
0,640000
Gewicht brutto Kg:
0,640000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
L500xB235xH145mm
Produktart:
Regalkasten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,36*
€ 20,32*
5 Tage
387
9
pro Stück
€ 7,99*
ab € 15,52112*
€ 20,42112*
Lager 1955
43
9
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,07*
€ 20,43*
5 Tage
43
9
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,68*
€ 20,43*
5 Tage
43
9
pro Stück
€ 8,90*
ab € 15,61*
€ 20,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 45 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 183,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000448992
ab € 4,74*
Zubehör
PROMAT
9000448889
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.