Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL 10181L IMPACT-Steckschluesseleinsatz,SW36,D47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL 10181L IMPACT-Steckschluesseleinsatz,SW36,D47mm
SW-STAHL 10181L IMPACT-Steckschluesseleinsatz,SW36,D47mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001775525
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     10181L
EAN/GTIN:
     4033592100427
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
SW-STAHL 10181L IMPACT-Steckschluesseleinsatz,SW36,D47mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10181L
Werksnummer:
SWS 10181L
Gewicht netto Kg:
0,422000
Gewicht brutto Kg:
0,422000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-10181L
Produktart:
IMPACT-Steckschluesseleinsatz,SW36,D47mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.