Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 35101100000-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 FOOD Innen-Ø 11


Menge:  Box  
Produktinformationen:
NORRES 35101100000-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 FOOD Innen-Ø 11
NORRES 35101100000-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 FOOD Innen-Ø 11
NORRES 35101100000-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 FOOD Innen-Ø 11
NORRES 35101100000-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 FOOD Innen-Ø 11
Artikel-Nr.:
     1955B-2001780498
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35101100000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645132314
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Förderschl.AIRDUC® PUR 351 FOOD ID 110mm AD 119mm L.10m Wandst.4.5mm Rl. Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat, Gase, Förderung von trockene und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, Industrie- und Staubsauger Eigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-HB, RoHS konform, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004– Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,0 mmTemperaturbereich: -40 °C bis +90 °C (kurzz. +125 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· Betriebsdruck: 0.65bar· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,650 (1,39)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,100 (0,54)
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
35101100000-0000001000
Werksnummer:
4501402310
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 119 mm
Norm:
AIRDUC® PUR 351 FOOD
Produktart:
Absaug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
Wandstärke 4,5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
230
10
pro Box
€ 70,00*
ab € 36,93*
€ 43,14*
2 Tage
230
10
pro Box
Frei Haus
ab € 40,26*
€ 44,90*
2 Tage
230
10
pro Box
Frei Haus
ab € 40,13*
€ 45,95*
Lager 1955
230
10
pro Box
Frei Haus
ab € 40,89*
€ 46,51*
2 Tage
161
10
pro Box
Frei Haus
ab € 41,43*
€ 47,02*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 46,51*
€ 55,35
pro Box
ab 20 Boxen
€ 44,59*
€ 53,06
pro Box
ab 50 Boxen
€ 43,92*
€ 52,26
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 40,89*
€ 48,66
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 40,89* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 465,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.