Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 35100381018-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS In


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
NORRES 35100381018-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS In
NORRES 35100381018-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS In
NORRES 35100381018-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS In
NORRES 35100381018-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS In
Artikel-Nr.:
     1955B-2001783106
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35100381018
EAN/GTIN:
     4049645121257
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Förderschl.AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS ID 38mm AD 46mm L.10m Wandst.4mm Rl. Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat, Gase, Förderung von trockene und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Tablettenpresse, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, Spirale: Edelstahldraht (INOX), 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,0 mmTemperaturbereich: ca. -40 °C bis ca. +90 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· Betriebsdruck: 1.775bar· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 1,775 (3,02)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,370 (1,00)
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
35100381018
Werksnummer:
4502401001
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Absaug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
Wandstärke 4 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 24,786*
€ 29,116*
19 Tage
76
10
€ 7,95*
ab € 27,656*
€ 32,356*
3 Tage
40
10
€ 9,80*
ab € 28,713*
€ 33,513*
Lager 1955
40
10
Frei Haus
ab € 30,14*
€ 35,95*
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 36,13*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 35,95*
€ 42,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,58*
€ 39,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 33,08*
€ 39,37
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,14*
€ 35,87
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 359,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.