Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL 09310L Messing-Bremssattelbuerste 275mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL 09310L Messing-Bremssattelbuerste 275mm
SW-STAHL 09310L Messing-Bremssattelbuerste 275mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001786252
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     09310L
EAN/GTIN:
     4033592032391
Suchbegriffe:
Bremssattelbürste
bremssattelbürste
SW-STAHL 09310L Messing-Bremssattelbuerste 275mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
09310L
Werksnummer:
SWS 09310L
Gewicht netto Kg:
0,084000
Gewicht brutto Kg:
0,084000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-09310L
Produktart:
Messing-Bremssattelbuerste 275mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.