| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001802841 Herst.-Nr.: 5620024 EAN/GTIN: 4030913942315 |
| |
|
| | |
| Planam 5620024 Latzhose Plaline Warnschutz orange/zink Gr:24 Material Hauptfarbe75 % Polyester, 25 % Baumwolleca. 290 g/m²Kontrastfarbe65 % Polyester, 35 % Baumwolleca. 280 g/m², Canvas-BindungDesign3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912N silberExtra 2 aufgesetzte Knietaschen doppelte Maßstabtasche rechts links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss Handytasche links Latztasche mit Patte und Klettverschluss weitere Latztasche mit Reißverschluss 2 Stiftfächer Gummizug im Bund 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss Bundweitenverstellung mit Jeansknopf Reißverschluss im Hosenschlitz hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz Träger mit elastischem Gummibandeinsatz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5620024 | Werksnummer: | 5620024 | Profil: | 24 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, planam cargo latzhose, warnschutz latzhose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,24* | € 62,84* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 49,37* | € 64,37* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,42* | € 65,66* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,72* | € 66,13* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 52,60* | € 68,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|