Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Abzieher Spanntiefe 150 mm Spannweite 150 mm Gewicht 1,28 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Abzieher Spanntiefe 150 mm Spannweite 150 mm Gewicht 1,28 kg
PROMAT Abzieher Spanntiefe 150 mm Spannweite 150 mm Gewicht 1,28 kg
PROMAT Abzieher Spanntiefe 150 mm Spannweite 150 mm Gewicht 1,28 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-2001810042
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821802
EAN/GTIN:
     4015448690504
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzieher Spann-T.150mm Spann-W.150mm G.1,28kg PROMAT zweiarmig · mit einteiligen, gleitenden, immer parallelen Abzughaken · Traverse mit Haltefeder gegen unbeabsichtigtes Abrutschen der Haken · Spindelkopf mit Bund verhindert ein Abrutschen mit dem Schraubenschlüssel · freidrehende Zentrierspitze austausch-
Weitere Informationen:
eClassID:
21041501
HerstellerNr:
4000821802
Werksnummer:
4000821802
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
1,290000
Gewicht brutto Kg:
1,290000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Spanntiefe 150 mm
Produktart:
Abzieher
Weitere Suchbegriffe: abzieher
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
€ 4,95*
ab € 66,99*
€ 82,47*
4 Tage
42
€ 6,90*
ab € 61,34*
€ 82,99*
Lager 1955
42
€ 5,99*
ab € 67,08*
€ 84,51*
3 Tage
31
€ 5,99*
ab € 70,20*
€ 86,51*
1 Tag
42
€ 4,99*
ab € 71,51*
€ 88,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kukko
614160
ab € 30,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.