Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weldas 10-2392 Gr.9 Schweißerhandschuhe Gr.L (9) braun Qualitäts-Rindspalt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Weldas 10-2392 Gr.9 Schweißerhandschuhe Gr.L (9) braun Qualitäts-Rindspalt
Weldas 10-2392 Gr.9 Schweißerhandschuhe Gr.L (9) braun Qualitäts-Rindspalt
Weldas 10-2392 Gr.9 Schweißerhandschuhe Gr.L (9) braun Qualitäts-Rindspalt
Artikel-Nr.:
     1955B-2001831284
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2392 GR. 9
EAN/GTIN:
     8718564520651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Schweißerhandschuhe Gr.L (9) braun Rindspaltleder 5 PA nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (2001+A1:2005) Ausführung A · Kat. II · Material: Qualitäts-Rindspaltleder · durchgehende Doppelnähte · weiches Baumwollfutter · 3-fache Kevlar® Nähte bieten mehr Nahtstärke und Schutz · gerader Daumen, mit verstärktem Daumenband · besonders geeignet für MIG-Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 60400826 002 · Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
10-2392 GR. 9
Werksnummer:
4702005004
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,368000
Gewicht brutto Kg:
0,368000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
braun
Groesse:
Größe L (9) braun
Produktart:
Schweißerhandschuhe
Ausfuehrung:
EN 388, EN 12477
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paar
ab 100 Paar
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.